Motion
UC210-31MZ2

AMI BEARINGS INC
UC210-31MZ2

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03445824
N° MFRUC210-31MZ2
Prix107.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UC210-31MZ2

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03445824
N° MFRUC210-31MZ2
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
Votre prix107.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0313 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200MZ2
  • CUP_NON
    0808250124039

Aperçu

Description du fabricant
UC210-31MZ2 1-15/16 VIS DE RÉGLAGE BRG