Motion
1713
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure en coton, beige, blanc
N° D’ARTICLE MI03445826
N° MFR1713
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir fleur de vache, doublure en coton, beige, blanc
N° D’ARTICLE MI03445826
N° MFR1713
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige, blanc
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
ARRIÈRE EN CUIR 1713 BIG JAKE 3/4 AVEC BROCHE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté