Motion
N9676GM

MCR SAFETY
N9676GM

Gants résistants aux coupures Ninja® Max - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts enduits de bipolymère
N° D’ARTICLE MI03446011
N° MFRN9676GM
Prix30.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N9676GM

Gants résistants aux coupures Ninja® Max - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts enduits de bipolymère
N° D’ARTICLE MI03446011
N° MFRN9676GM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Bipolymère
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de bipolymère
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/fibres synthétiques
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143867622

Aperçu

Description du fabricant
N9676GM NINJA MAX 10 CALIBRE DYNEEMA/VERRE
  • Extérieur de calibre 10 mélangé de Dyneema® et de fils synthétiques sans silicone avec un revêtement bipolymère exclusif

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté