Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurGris / Rouge
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielNylon
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsNinja Flex
- Type de protectionProtection générale
- Normes respectéesCE 3131
- CUP_NON30451438680493
Aperçu
- Extérieur en nylon rouge de calibre 15
- Paume et bout des doigts gris recouverts de latex
- Score CE : 3131
- Excellent ajustement et bonne prise
- Applications : assemblage automobile, agriculture, aménagement paysager, manutention des matériaux, entreposage, agriculture, menuiserie, construction, industrie du mobilier, entretien, fabrication, mécanique, assainissement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation