Motion
9369S
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03446086
N° MFR9369S
Prix10.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI03446086
N° MFR9369S
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
Prix10.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    6.05 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Pois en PVC des deux côtés
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439369151

Aperçu

Description du fabricant
SANS DOIGTS REG KEVLAR 9369S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté