Spécifications
Dimensions
- Longueur12.0000 po
Détails
- ApplicationCafétéria, mise en conserve, produits laitiers, transformation des aliments
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurBleu
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseNage de miel
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielLatex
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesFDA
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeGants
- CUP_NON30451435080067
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation