Motion
CP14L
Gants résistants aux produits chimiques, butyle, TG, 14 po L
N° D’ARTICLE MI03446175
N° MFRCP14L
Prix121.99 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, butyle, TG, 14 po L
N° D’ARTICLE MI03446175
N° MFRCP14L
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
Prix121.99 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    14 po
  • Épaisseur
    14.00 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Application
    Premiers répondants, militaires, dangers biologiques, matières dangereuses, techniciens de laboratoire, industries pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Roulé/Portefeuille
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Butyle
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Protecteur MCR
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    45143001231

Aperçu

Description du fabricant
CP14L GANTS EN BUTYLE SANS RENFORT 14 PO 14 PO MIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon