Motion
9667S
Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de PVC, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03446241
N° MFR9667S
Prix1.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de PVC, poignets en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03446241
N° MFR9667S
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
Votre prix1.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451439667141

Aperçu

Description du fabricant
9667S REG POINT 2 CÔTÉ NAT'L CALIBRE 7 AVEC
  • Gant en coton/polyester avec pois en PVC sur les deux côtés pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Ourlet à code de couleur pour identifier les tailles
  • Applications : usines automobiles, manutention de matériaux, industries d’embouteillage, manutention d’emballages, ferme et jardinage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good