Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur10.50 po
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- Type de mainAmbidextre
- Jauge de tricot7 g
- Matériau de la doublure/du revêtementFibre de verre/Spectra
- Normes respectéesASTM F 1790-97, FDA
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON45143934522
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation