Motion
ICV204
Gilet haute visibilité - Rouge
N° D’ARTICLE MI03447924
N° MFRICV204
Prix21.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Rouge
N° D’ARTICLE MI03447924
N° MFRICV204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    48 po
  • Longueur
    21 po
  • Largeur de bande
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sangles latérales élastiques | 1 poche intérieure | 1 poche extérieure
  • Classe ANSI
    Non conforme à la norme ANSI
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Icv204 – Gilet de sécurité Command rouge en cas d’incident
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Gilet standard
  • Groupe et classe
    Non-ANSI
  • Haute visibilité
    Non
  • Légende
    Aucun
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Composition du matériel
    Solide
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    Solide
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Blanc
  • Type
    Commandement des incidents
  • CUP_NON
    45143742042
  • Couleur de la veste
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
GILET D’INCIDENT ICV204 ROUGE ET BLANC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté