Motion
386 60/1 R WR 182TC  2.000

HUB CITY INC
386 60/1 R WR 182TC 2.000

386 60/1 R WR 182TC 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, C-Face Quill, 1.1250 po Dimension d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI03448969
N° MFR386 60/1 R WR 182TC 2.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
386 60/1 R WR 182TC 2.000

386 60/1 R WR 182TC 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, C-Face Quill, 1.1250 po Dimension d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI03448969
N° MFR386 60/1 R WR 182TC 2.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    386
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3967 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    100.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=60/1|STYLE=R|FS=182TC|OD=3
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-85466
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798690742
  • Puissance d’entrée maximale
    2.770 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798690742

Aperçu

Description du fabricant
386 R 60:1 2" 182TC AVEC RÉDUCTEUR G
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté