Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Fermé Largeur11.5 mm
- Ouvert Largeur15.5 mm
- Longueur totale63 mm
- Largeur totale54 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesCes préhenseurs utilisent la même conception de came à coin que le MHS3 , mais ajoutent un trou central pour un actionneur de poussée central en option. Cette série ajoute également un couvercle antipoussière pour la protection de l’environnement est l’un des 3 types de matériaux différents. Cela garantit le dégagement correct de la pièce. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt3 Trou traversant le doigt (style coin et came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po277 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po262 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Options inclusesCouvercle antipoussière
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme