Motion
45701
Tarauds - Série 112SP , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, fini brillant, taille de filetage 1/4 – 20 , NC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03452242
N° MFR45701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - Série 112SP , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, fini brillant, taille de filetage 1/4 – 20 , NC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03452242
N° MFR45701
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    112SP
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
45701 TAP 1/4-20 112SP 2F SP P H3