Motion
UEFPL208-24CEW

AMI BEARINGS INC
UEFPL208-24CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03453005
N° MFRUEFPL208-24CEW
Prix326.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFPL208-24CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03453005
N° MFRUEFPL208-24CEW
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
Prix326.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-31/32 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UE208-24
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFPL200CEW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332502

Aperçu

Description du fabricant
UEFPL208-24CEW 1-1/2 4-BOLT FLG