Motion
28H200 SD
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.4045 po, largeur de courroie de 2 po
N° D’ARTICLE MI03454004
N° MFR28H200 SD
Prix262.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.4045 po, largeur de courroie de 2 po
N° D’ARTICLE MI03454004
N° MFR28H200 SD
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
Prix262.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5
  • Ceinture Largeur  
    2 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.697 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.344 po
  • Alésage maximal
    2.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.0000 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.4045 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    4.456 po
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151793
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    28
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151793
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
28H200 POIGNÉE SD CHAMP QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer