Motion
CJ38A PM 1 1/8 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
CJ38A PM 1 1/8 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514462025 - Taille du raccord : CJ38, mâchoire courbée, 1.1250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03456854
N° MFRCJ38A PM 1 1/8 1/4X1/8KW
Prix99.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ38A PM 1 1/8 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514462025 - Taille du raccord : CJ38, mâchoire courbée, 1.1250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03456854
N° MFRCJ38A PM 1 1/8 1/4X1/8KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Code de taille de raccord
    CJ38
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.6000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7700 po
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620255
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144620255

Aperçu

Description du fabricant
CJ38A-HUB-PM-1-1/8-1/4X1/8KW