Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesManomètre
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Débit d’air maximal110 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Plage de température de fonctionnement40 à 120 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air standard