Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.50 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
Détails
- ApplicationMachinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
- Durée de vie des roulements à la pression nominale8000 heures
- Limite de température de démarrage à froid104 °C
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit avec orifice de purge
- Type de contrôleurCompensateur de pression et de débit avec orifice de purge
- Déplacement50 cc/rév
- Type de déplacementDéplacement variable
- Matériau du couvercle d’extrémitéFonte ductile
- Propreté du fluideISO 18/13
- Comp. liquideSAE J183 FEB80
- Matériau du boîtierFonte
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeCannelure 13T
- Pression maximale du boîtier280 bars
- Vitesse d’entrée maximale2600 tr/min
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Niveau de bruit64 décibels
- Pression maximale280 bars
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portTube SAE J514
- Plage du compensateur de pression1885 à 4641 psi
- SériePVM
- Rotation de l’arbreDroite
- Nom/numéro commercialSérie PVM
Aperçu
- 50 % moins de bruit
- Rendement exceptionnel
- Prêt pour Pro-FX
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation