Motion
PVM098ER09GS02AAE00200000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02AAE00200000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00324A - PVM, déplacement de 98.3 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458688
N° MFRPVM098ER09GS02AAE00200000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02AAE00200000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00324A - PVM, déplacement de 98.3 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458688
N° MFRPVM098ER09GS02AAE00200000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1 po;2-1/2 po

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Pression et débit de contrôle industriel compensés
  • Déplacement
    98.3 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Plage du compensateur de débit
    275.5 à 304.5 psi
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Couple continu maximal
    464 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    Aucun
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM098ER09GS02AAE00200000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté