Motion
PVM098ER09GS02AAE0020000A00A

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02AAE0020000A00A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 98.3 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI03458689
N° MFRPVM098ER09GS02AAE0020000A00A
Prix7,751.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS02AAE0020000A00A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 98.3 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI03458689
N° MFRPVM098ER09GS02AAE0020000A00A
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
Prix7,751.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôle
    Pression et débit de contrôle industriel compensés
  • Type de contrôleur
    Pression et débit de contrôle industriel compensés
  • Déplacement
    98.3 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM098ER09GS02AAE0020000A00A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté