Motion
PVM131ER10GS04AAC28200000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ER10GS04AAC28200000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00695A - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458849
N° MFRPVM131ER10GS04AAC28200000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ER10GS04AAC28200000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00695A - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458849
N° MFRPVM131ER10GS04AAC28200000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride ISO 64 mm
  • Taille du port de sortie
    Bride ISO 32 mm

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice bouché
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride ISO 6162
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM131ER10GS04AAC28200000A0A
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Orifices de jauge d’entrée et de sortie et butées de déplacement maximum réglables – standard
  • Incroyablement faible ondulation de pression de 4 %
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La conception favorise un système sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté