Motion
PVM141ER10GS02ASA2300000EA0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM141ER10GS02ASA2300000EA0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00974A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458977
N° MFRPVM141ER10GS02ASA2300000EA0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM141ER10GS02ASA2300000EA0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00974A - PVM, déplacement de 141 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458977
N° MFRPVM141ER10GS02ASA2300000EA0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    141 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM141ER10GS02ASA2300000EA0A
  • Joint d’arbre en nitrile/Buna-n avec déplacement maximal réglable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté