Motion
MSBD-19HRC

WILLIAMS TOOLS
MSBD-19HRC

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 7 PC
N° D’ARTICLE MI03459390
N° MFRMSBD-19HRC
Prix260.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
MSBD-19HRC

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 7 PC
N° D’ARTICLE MI03459390
N° MFRMSBD-19HRC
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
Prix260.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    25 mm
  • Taille min.
    6 mm
  • Longueur totale
    2-1/8 po, 2-21/32 po, 2-3/8 po, 2-7/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    19
  • Nombre de douilles
    7 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459928894

Aperçu

Description du fabricant
MSBD-19HRC , 19PC , 3/8 PO, PROFONDEUR, 6 PTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon