Motion
1216MRCS
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 16 mm, taille d’ouverture de clé : 16 mm, 5 po
N° D’ARTICLE MI03459691
N° MFR1216MRCS
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 16 mm, taille d’ouverture de clé : 16 mm, 5 po
N° D’ARTICLE MI03459691
N° MFR1216MRCS
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
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    15/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    16 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    9/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-3/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    16 mm
  • Global Longueur  
    5 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459919243
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1216MRCS 16MM ST RAT COMB WR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté