Motion
1225MRC
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 25 mm, taille d’ouverture de clé : 25 mm, 12-31/32 po
N° D’ARTICLE MI03459789
N° MFR1225MRC
Prix61.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 25 mm, taille d’ouverture de clé : 25 mm, 12-31/32 po
N° D’ARTICLE MI03459789
N° MFR1225MRC
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
Prix61.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    5/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-7/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    25 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    15/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-3/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    25 mm
  • Global Longueur  
    12-31/32 po
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459918932
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1225MRC 25MM RAT COMB WR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté