Motion
6807ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03460513
N° MFR6807ZZ
Prix200.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03460513
N° MFR6807ZZ
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
Prix200.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT 6807 ZZ
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6807ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 7 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6807ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176521935
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176521935

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6807 ZZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon