Motion
F3S212ECS  3/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 0.7500 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI03461338
N° MFRF3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 0.7500 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI03461338
N° MFRF3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur de l’alésage
    1-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1310 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.2810 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Largeur totale
    3.3800 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SG212ELPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3S212ECS Roulements à billes - F3S212ECS
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    2870 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    793699511321
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    1480 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699511321

Aperçu

Description du fabricant
F3S212ECS FLANG NOIR F3-S212ECS
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, capuchon d’extrémité en acier