Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale5.65 po
- Largeur totale1.00 po
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
Détails
- ActionRéversible
- ActionnementPilote
- Type d’ajustementCapuchon
- CavitéC-12-3
- Pression réglée en usine34.45 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVanne de réduction de pression
- Fuite189 cc/min
- Numéro de catalogue du fabricant02-180870
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale100 bars
- Pression de service minimale10 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité81–95 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal