Motion
50175351
Jauge hydraulique - 100 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, Aucun - Remplie de caisse sèche
N° D’ARTICLE MI03462036
N° MFR50175351
Prix156.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 100 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, Aucun - Remplie de caisse sèche
N° D’ARTICLE MI03462036
N° MFR50175351
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
Prix156.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    54 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
232.53 2.5 100PSI 1/8 B