Motion
1103-20-200-1
1103-20-200-1 ROULEAU DE FIBRE DE VERRE 20 inX200'X1
N° D’ARTICLE MI03464054
N° MFR1103-20-200-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1103-20-200-1 ROULEAU DE FIBRE DE VERRE 20 inX200'X1
N° D’ARTICLE MI03464054
N° MFR1103-20-200-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    20 inX200 ftX1

Détails

  • Matériau du filtre
    Tampon blanc
  • Capacité de conservation
    1574 g
  • Types de produits
    Filtre à air
  • Vitesse nominale de l’air
    150

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FIBRE DE VERRE 1103-20-200-1
  • Nos supports en polyester sont offerts dans une gamme de styles pour répondre à vos exigences en matière de CVCA et de filtration de peinture.
  • Les supports en rouleau de polyester sont disponibles en ½ po
  • 1”
  • et 2” épaisseurs.
  • Les rouleaux peuvent être fendus sur mesure à n’importe quelle largeur et les supports en polyester peuvent également être coupés en tampons pour tenir des cadres ou d’autres applications.
  • Des rouleaux et des serviettes de taille personnalisée sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté