Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre30 inX85 ftX1 po / 254,4 mm
Détails
- Matériau du filtreTampon blanc
- Capacité de conservation1574 g
- Types de produitsFiltre à air
- Vitesse nominale de l’air150
Aperçu
- Nos supports en polyester sont offerts dans une gamme de styles pour répondre à vos exigences en matière de CVCA et de filtration de peinture.
- Les supports en rouleau de polyester sont disponibles en ½ po
- 1”
- et 2” épaisseurs.
- Les rouleaux peuvent être fendus sur mesure à n’importe quelle largeur et les supports en polyester peuvent également être coupés en tampons pour tenir des cadres ou d’autres applications.
- Des rouleaux et des serviettes de taille personnalisée sont disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits de fabrication de filtrationLa filtration est essentielle pour éliminer les sédiments, les produits chimiques et autres contaminants de vos opérations. Avec chaque taille et type de filtre hydraulique en stock, Motion est votre principale source de produits de filtration de haute qualité. Notre vaste inventaire comprend la collecte de poussière, la filtration de liquides, les filtres CVCA et plus encore. Parcourez nos articles en stock et prêts à être expédiés dès aujourd’hui
Voir la circulaire
Filtres plissés de fabrication de filtrationLes plis à surface étendue MERV 8 sont conçus pour offrir une efficacité supérieure avec moins de résistance au débit d’air que les filtres de panneau. Leur conception prolonge la durée de vie utile et réduit les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
Panneau et cube en anneau de fabrication de filtrationPanneau et cube en anneau de fabrication de filtration
Voir la circulaire
Poches à peinture pour la fabrication de filtrationLes évidements de surpulvérisation capturent plus de surpulvérisation de peinture entre les changements. La technologie Diamond Pocket augmente la capacité de rétention, réduit les temps d’arrêt des cabines et améliore la productivité de finition.
Voir la brochure