Motion
0302-9024244
MINI PLEAT-MERV 0302-9024244 14-24X24X4
N° D’ARTICLE MI03464482
N° MFR0302-9024244
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MINI PLEAT-MERV 0302-9024244 14-24X24X4
N° D’ARTICLE MI03464482
N° MFR0302-9024244
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    24X24X4
  • Zone médiatique
    110

Détails

  • Matériau du filtre
    Polypropylène
  • Matériau du cadre
    Polypropylène
  • MERV
    14
  • Vitesse nominale de l’air
    500
  • Résistance nominale initiale
    0.5

Aperçu

Description du fabricant
MINI PLEAT-MERV 0302-9024244 14-24X24X4
  • Disponible en profondeurs nominales 2” et 4”
  • Sans déchiquetage
  • support en polypropylène à densité dégradée
  • Le cadre est fabriqué en plastique dur durable
  • Tous les composants du filtre sont de nature antimicrobienne
  • Construction imperméable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté