Motion
AS1211FG-M5-04

SMC CORP OF AMERICA
AS1211FG-M5-04

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03466065
N° MFRAS1211FG-M5-04
Prix17.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1211FG-M5-04

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI03466065
N° MFRAS1211FG-M5-04

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard

Détails

  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Norme de filetage
    Compteur en entrée

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS1211FG-M5-04 , UN
  • Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
  • Disponible avec ports PT ou NPT
  • Raccords à une touche
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté