Motion
9S 2 7/8
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 2.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03466965
N° MFR9S 2 7/8
Prix113.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 9, 2.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03466965
N° MFR9S 2 7/8
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
Prix113.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-1/16 po, 6 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-5/8 po, 4-1/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.28125 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950278148
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    7200 po
  • CUP_NON
    697950278148

Aperçu

Description du fabricant
9S 2 7/8 CPLG QUADRA-FLEX FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon