Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille12 mm
- Corps hexagonal17.5
- Longueur totale31.4
- Profondeur du filetage7.5
- Taille du filetage 2M12X1.5
- Taille de filetage B9/16-18
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Mot-clé de description3/8 po mâle JIC 37° évasé x 12 mm mâle métrique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Forme d’ajustementDROIT
- Nom du fabricant (attribut de description)Brennan
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure