Motion
CG1LA32-400Z
CG1-Z CG1LA32-400Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03469517
N° MFRCG1LA32-400Z
Prix93.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG1-Z CG1LA32-400Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03469517
N° MFRCG1LA32-400Z
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
Prix93.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    525.5 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Pied axial
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CG1LA32-400Z CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté