Motion
ZPT13CGNJ20-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT13CGNJ20-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI03470632
N° MFRZPT13CGNJ20-B5-A10
Prix33.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT13CGNJ20-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 13 mm
N° D’ARTICLE MI03470632
N° MFRZPT13CGNJ20-B5-A10
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
Prix33.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    1.8 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Hauteur totale
    106.5 mm
  • Poids global
    37 g
  • Diamètre du tampon
    13 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    37 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Côtelé
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °C
  • Matériau du tampon
    NBR conducteur
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
ZPT13CGNJ20-B5-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon