Motion
36507
Corner Radius End Mill - Z16C Series, 0.1875 in Mill Diameter, 0.3750 in Length of Cut, 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI03470812
N° MFR36507
Prix45.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - Z16C Series, 0.1875 in Mill Diameter, 0.3750 in Length of Cut, 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI03470812
N° MFR36507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.3750 po
  • Usine Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.127 mm, +0.0000/-0.0050 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    Z16C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36507 3/16 Z16CR .010-.015CR SHRT