Motion
59025
Ponceuse orbitale Dynorbital® Spirit Air - 0.25 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 14.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 6.00 po
N° D’ARTICLE MI03470861
N° MFR59025
Prix280.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale Dynorbital® Spirit Air - 0.25 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 14.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 6.00 po
N° D’ARTICLE MI03470861
N° MFR59025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.188 po
  • Hauteur totale
    3.500 po
  • Longueur totale
    7.000 po
  • Taille du tampon
    6.00 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/16 à 24 femmes
  • Poids de l’outil
    0.7 kg

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    14.00 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.25 hp
  • Comprend
    Plateforme confort
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Type d’aspirateur
    Non sous vide

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE DYNORBITALE SANS ASPIRATEUR 59025 6 PO