Motion
NJ409V2

NTN
NJ409V2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 45 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03471136
N° MFRNJ409V2
Prix719.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ409V2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 45 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03471136
N° MFRNJ409V2
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
Prix719.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.968 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654912
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    NJ
  • CUP_NON
    4547359654912

Aperçu

Description du fabricant
NJ409V2 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG