Motion
MAFS6207F BRG ROULEAU 2 7/16 PILOW

REXNORD INC
MAFS6207F 2 7/16 PILOW ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03472221
N° MFRMAFS6207F 2 7/16 PILOW ROLLR BRG
Prix3,753.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAFS6207F 2 7/16 PILOW ROLLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03472221
N° MFRMAFS6207F 2 7/16 PILOW ROLLR BRG
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
Prix3,753.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    6.7813 po
  • Global Longueur  
    11.1250 po
  • Largeur totale
    4.1563 po
  • Poids
    31.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699901221

Aperçu

Description du fabricant
MAFS6207F HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG