Motion
MFS6315
Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 3-15/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03472245
N° MFRMFS6315
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - 3-15/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03472245
N° MFRMFS6315
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.3125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Profondeur globale
    5-31/32 po
  • Global Hauteur  
    10.5625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.5625 po
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903386

Aperçu

Description du fabricant
MFS6315 FB FLTG 6000 ADPT BRG