Motion
ZEP6415F BRG ROULEAU 4 15/16 P

REXNORD INC
ZEP6415F 4 15/16 P ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03472284
N° MFRZEP6415F 4 15/16 P ROLLER BRG
Prix8,922.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP6415F 4 15/16 P ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03472284
N° MFRZEP6415F 4 15/16 P ROLLER BRG
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
Prix8,922.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    5-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.8750 à 16.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Hauteur  
    11.1250 po
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    7.9375 po
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699903782
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903782

Aperçu

Description du fabricant
ZEP6415F PB 4 BOULON 6000 ADPT BRG
  • Les nouveaux roulements à rouleaux sphériques à montage sur adaptateur conique offrent des arrangements polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales substantielles ou une combinaison de charges radiales et de poussée
  • Comprend un contre-écrou intégral, un manchon et une course intérieure ainsi que la technologie de détection optique de contrainte (OSS) et un système de verrouillage positif (PLS) qui indique visuellement quand le roulement est correctement serré sur l’arbre
  • Ces caractéristiques offrent non seulement le montage d’arbre le plus sûr, la précision de fonctionnement et la capacité de s’adapter aux arbres de taille inférieure, mais garantissent également la bonne installation à chaque fois et facilitent le retrait
  • Offre des capacités de charge dynamiques plus élevées que la conception précédente, fonctionne à froid et fonctionne plus silencieusement, produisant un roulement qui dure plus longtemps dans l’application
  • La capacité de désalignement dynamique et statique a été augmentée à ±2.0°
  • Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et la cage intérieure, donc, malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie uniformément sur la surface; empêche les contraintes de charge de bord élevées sur les rouleaux et il n’est donc pas nécessaire de déclasser le roulement pour les conditions de mauvais alignement dans le ±2.0°
  • Facile à monter et à démonter, scellé, prélubrifié et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
  • Voici d’autres caractéristiques clés : Choix de différents types de joints en fonction de l’application; tous les joints assurent une protection avec jusqu’à ±2.0° désalignements dans toutes les directions, assurer le fonctionnement sur les rallonges de bague interne durcies et mises à la terre et peuvent être retirées sans démonter le roulement; dégagements de roulement réglables sur place en fonction des besoins de l’application; roulement à rouleaux sphérique entièrement auto-aligné qui convient aux désalignements opérationnels ou aux désalignements dus à l’installation; les conduits intérieurs carburés par caisse offrent une surface résistante à la fatigue et une noyau ductile résistant aux fissures
  • Boîtier en fonte
  • Joint de dégagement