Motion
W-1025-RL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1025-RL-1-15/16

Roue de roue en caoutchouc moulée - 10 po de diamètre, 2-1/2 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 790 lb
N° D’ARTICLE MI03473012
N° MFRW-1025-RL-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1025-RL-1-15/16

Roue de roue en caoutchouc moulée - 10 po de diamètre, 2-1/2 po de face, palier d’alésage simple, capacité de 790 lb
N° D’ARTICLE MI03473012
N° MFRW-1025-RL-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    790 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-1025-RL X 1 15/16 MORT ROUE 10X2-1/2