Motion
WD1S2A14C
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle/sur le devant en C, service continu
N° D’ARTICLE MI03473507
N° MFRWD1S2A14C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle/sur le devant en C, service continu
N° D’ARTICLE MI03473507
N° MFRWD1S2A14C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382077365
  • Courant maximal admissible
    1.7 A, 3.3 à 3.4 A
  • Modèle
    P063GBT4456015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1 CH,1725 TR/MIN,WD1S2A14C,208-230/460 V,14
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon