Motion
KA6315F
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03473586
N° MFRKA6315F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03473586
N° MFRKA6315F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    8.5000 po
  • Poids
    61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699902587
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699902587

Aperçu

Description du fabricant
KA6315F ND PB 4 BOULON 6000 ADP BRG