Motion
MB6311
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-11/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03473678
N° MFRMB6311
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-11/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03473678
N° MFRMB6311
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.5938 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-11/16 po
  • Profondeur globale
    5-31/32 po
  • Global Hauteur  
    9.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699906967

Aperçu

Description du fabricant
MB6311 ND FB 6000 ADPT BRG