Motion
MBR6115
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre extérieur, 6-3/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473680
N° MFRMBR6115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre extérieur, 6-3/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473680
N° MFRMBR6115

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-41/64 po
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po
  • Poids
    8.80 lb

Details

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699901436
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699901436

Aperçu

Description du fabricant
MBR6115 FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté