Motion
MBR6207 2 7/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 7-5/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473682
N° MFRMBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 7-5/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473682
N° MFRMBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-5/32 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Poids
    14.80 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699903119
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903119

Aperçu

Description du fabricant
MBR6207 FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG

You May Also Like