Motion
MBR6307 3 7/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473686
N° MFRMBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Price$4,623.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03473686
N° MFRMBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,623.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    5-9/64 po
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Hauteur totale
    6.1300 po
  • Longueur totale
    10.8800 po
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Poids
    34.00 lb

Details

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699903133
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903133

Aperçu

Description du fabricant
MBR6307 FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté